Siemens Industry - SITOP UPS1600/DC/24VDC/40A/USB - 6EP41373AB001AY0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 960 VA
puissance effective de sortie - 960 W
technologie USV - hors ligne
SNMP - Non
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SITOP DC USV /UPS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4025515154259
Réf. Sonepar
00080515474
Réf. Fournisseur
6EP41373AB001AY0
Marque
Siemens Industry
puissance apparente de sortie:
960 VA
puissance effective de sortie:
960 W
technologie USV:
hors ligne
SNMP:
Non
type de tension:
DC
hauteur:
139 mm
largeur:
70 mm
profondeur:
150 mm
poids:
0.65 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
24...24 V
tension de sortie:
18.5...27 V


