Siemens Industry - SITOP UPS500S/DC/24VDC/15A/5KWS - 6EP19332EC51
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 360 VA
puissance effective de sortie - 360 W
technologie USV - hors ligne
temps de pontage à pleine charge - 0.15 min
SNMP - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SITOP DC USV /UPS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4025515152491
Réf. Sonepar
00080515249
Réf. Fournisseur
6EP19332EC51
Marque
Siemens Industry
puissance apparente de sortie:
360 VA
puissance effective de sortie:
360 W
technologie USV:
hors ligne
temps de pontage à pleine charge:
0.15 min
SNMP:
Non
type de tension:
DC
hauteur:
125 mm
largeur:
120 mm
profondeur:
125 mm
poids:
1 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
24...24 V
type de construction:
appareil indépendant
tension de sortie:
24...24.7 V



