Siemens Industry - SITOP UPS501S/5KWS/Mod d'extension - 6EP19355PG01
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 360 VA
technologie USV - hors ligne
temps de pontage à pleine charge - 0.04 min
SNMP - Non
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SITOP DC USV /UPS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4025515152408
Réf. Sonepar
00080515240
Réf. Fournisseur
6EP19355PG01
Marque
Siemens Industry
puissance apparente de sortie:
360 VA
technologie USV:
hors ligne
temps de pontage à pleine charge:
0.04 min
SNMP:
Non
type de tension:
DC
hauteur:
125 mm
largeur:
70 mm
profondeur:
125 mm
poids:
0.7 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
24...24 V
type de construction:
appareil indépendant



