Siemens Industry - SITOP UPS501S/5KWS/Mod d'extension/EX - 6EP19355PG018AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technologie USV - hors ligne
SNMP - Non
type de tension - DC
hauteur - 125 mm
largeur - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SITOP DC USV /UPS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4025515156017
Réf. Sonepar
00080058211
Réf. Fournisseur
6EP19355PG018AA0
Marque
Siemens Industry
technologie USV:
hors ligne
SNMP:
Non
type de tension:
DC
hauteur:
125 mm
largeur:
70 mm
profondeur:
125 mm
poids:
0.7 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
SITOP UPS501S EX module d'extension 5 kW pour UPS500S (2,5 kW, 5 kW) degré de protection IP20


