Siemens Industry - Sitor 2A.690Vac.AR.14x51mm 14x51mm - 3NC1402

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Sitor 2A.690Vac.AR.14x51mm 14x51mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • taille - 14x51 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 660 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209569966

Réf. Sonepar

00080956996

Réf. Fournisseur

3NC1402

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

autre

taille:

14x51 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

tension assignée (Ue):

660 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

puissance de coupure:

100 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

3 W

SITOR- Cartouche fusible cylindrique, 14x51 mm, 2A, aR, Un AC: 660V