Siemens Industry - Sitor 32A.690Vac.AR.14x51mm 14x51mm - 3NC1432

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Sitor 32A.690Vac.AR.14x51mm 14x51mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • taille - 14x51 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209570061

Réf. Sonepar

00080957006

Réf. Fournisseur

3NC1432

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

autre

taille:

14x51 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

tension assignée (Ue):

690 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

puissance de coupure:

100000 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

7.6 W

SITOR- cartouche fusible cylindrique, 14x51 mm, 32A, aR, Un CA : 690 V, Un CC: 700 V, CC selon UL