Siemens Industry - Sitor 3A.690Vac.AR.14x51mm 14x51mm - 3NC1403

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Sitor 3A.690Vac.AR.14x51mm 14x51mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • taille - 14x51 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A

  • tension assignée (Ue) - 660 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209569973

Réf. Sonepar

00080956997

Réf. Fournisseur

3NC1403

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

autre

taille:

14x51 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

tension assignée (Ue):

660 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

puissance de coupure:

100 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

2.5 W

SITOR- Cartouche fusible cylindrique, 14x51 mm, 3 A, aR, Un AC: 660V