Siemens Industry - Sitor 50A.690Vac.AR.22x58mm 22x58mm - 3NC2250

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Sitor 50A.690Vac.AR.22x58mm 22x58mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • taille - 22x58 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209570139

Réf. Sonepar

00080957013

Réf. Fournisseur

3NC2250

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

autre

taille:

22x58 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

tension assignée (Ue):

690 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

puissance de coupure:

100 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

9.5 W

SITOR- Cartouche fusible cylindrique, 22x58mm, 50A, aR, Un AC: 690 V, Un CC: 700 V, CC selon UL