Siemens Industry - SITOR Fuse 1250A aR 500Vdc/900V VSI - 3NB13521KK12

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOR Fuse 1250A aR 500Vdc/900V VSI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1250 A

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

  • type de tension - DC

  • tension de fonctionnement CC - 500 V

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624182985

Réf. Sonepar

00080418298

Réf. Fournisseur

3NB13521KK12

Marque

Siemens Industry

calibre/courant nominal assigné (In):

1250 A

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

DC

tension de fonctionnement CC:

500 V

Dissipation thermique sous courant nominal:

185 W

cartouche fusible SITOR taille 3 1250 A aR 500 V dc/900 V VSI 600 V dc UL à MBC 6 x In contacts vissés M12 73 mm contacts plats