Siemens Industry - SITOR Fuse 160A aR 440Vdc/700V VSI - 3NB17250KK10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A
tension assignée CA - 700 V
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
type de tension - DC
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047624274581
Réf. Sonepar
00080427458
Réf. Fournisseur
3NB17250KK10
Réf. Commerciale
Siemens Industry
calibre/courant nominal assigné (In):
160 A
tension assignée CA:
700 V
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
DC
tension de fonctionnement CC:
440 V
Dissipation thermique sous courant nominal:
38 W