Siemens Industry - SITOR Fuse 200A aR 440Vdc/600V VSI - 3NB11260KK10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOR Fuse 200A aR 440Vdc/600V VSI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A

  • tension assignée CA - 600 V

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624182299

Réf. Sonepar

00080418229

Réf. Fournisseur

3NB11260KK10

Réf. Commerciale

Siemens Industry

calibre/courant nominal assigné (In):

200 A

tension assignée CA:

600 V

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

DC

tension de fonctionnement CC:

440 V

Dissipation thermique sous courant nominal:

49 W

cartouche fusible SITOR taille 1 200 A aR 440 V dc/600 V VSI 500 V dc UL à MBC 6 x In contacts à couteau