Siemens Industry - SITOR Fuse 450A aR 600Vdc/1100V VSI - 3NB12361KK15


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 450 A
tension assignée CA - 1100 V
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
type de tension - DC
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047624182534
Réf. Sonepar
00080418253
Réf. Fournisseur
3NB12361KK15
Réf. Commerciale
Siemens Industry
calibre/courant nominal assigné (In):
450 A
tension assignée CA:
1100 V
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
DC
tension de fonctionnement CC:
600 V
Dissipation thermique sous courant nominal:
90 W