Siemens Industry - SITOR Fuse 500A aR 1000Vdc/1250V VSI - 3NB12373KK15


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 500 A
tension assignée CA - 1250 V
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047624182565
Réf. Sonepar
00080418256
Réf. Fournisseur
3NB12373KK15
Réf. Commerciale
Siemens Industry
calibre/courant nominal assigné (In):
500 A
tension assignée CA:
1250 V
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
DC
tension de fonctionnement CC:
1000 V
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
109 W