Siemens Industry - SITOR Fuse 500A aR 900Vdc/1250V VSI - 3NB13373KK11


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 500 A
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
type de tension - DC
tension de fonctionnement CC - 900 V
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047624182756
Réf. Sonepar
00080418275
Réf. Fournisseur
3NB13373KK11
Réf. Commerciale
Siemens Industry
calibre/courant nominal assigné (In):
500 A
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
DC
tension de fonctionnement CC:
900 V
Dissipation thermique sous courant nominal:
115 W