Siemens Industry - SITOR Fuse 525A aR 1100Vdc/1800V VSI - 3NB13374KK15

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOR Fuse 525A aR 1100Vdc/1800V VSI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 525 A

  • tension assignée CA - 1800 V

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624182770

Réf. Sonepar

00080418277

Réf. Fournisseur

3NB13374KK15

Réf. Commerciale

Siemens Industry

calibre/courant nominal assigné (In):

525 A

tension assignée CA:

1800 V

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

DC

tension de fonctionnement CC:

1100 V

Dissipation thermique sous courant nominal:

210 W

cartouche fusible SITOR taille 3 525 A aR 1100 V dc/1800 V VSI 1300 V dc UL à MBC 5 x In contacts vissés M12 210 mm à couteaux fendus