Siemens Industry - SITOR Fuse 630A aR 1100Vdc/1800V VSI - 3NB13424KK15


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 630 A
tension assignée CA - 1800 V
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
type de tension - DC
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047624182831
Réf. Sonepar
00080418283
Réf. Fournisseur
3NB13424KK15
Réf. Commerciale
Siemens Industry
calibre/courant nominal assigné (In):
630 A
tension assignée CA:
1800 V
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
DC
tension de fonctionnement CC:
1100 V
Dissipation thermique sous courant nominal:
220 W