Siemens Industry - SITOR Fuse 630A aR 600Vdc/1000V VSI - 3NB13421KK11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 630 A
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
type de tension - DC
tension de fonctionnement CC - 600 V
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047624182787
Réf. Sonepar
00080418278
Réf. Fournisseur
3NB13421KK11
Marque
Siemens Industry
calibre/courant nominal assigné (In):
630 A
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
DC
tension de fonctionnement CC:
600 V
Dissipation thermique sous courant nominal:
120 W


