Siemens Industry - SITOR Fuse 630A aR 900Vdc/1250V VSI - 3NB13423KK11

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOR Fuse 630A aR 900Vdc/1250V VSI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 630 A

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

  • type de tension - DC

  • tension de fonctionnement CC - 900 V

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624182800

Réf. Sonepar

00080418280

Réf. Fournisseur

3NB13423KK11

Réf. Commerciale

Siemens Industry

calibre/courant nominal assigné (In):

630 A

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

DC

tension de fonctionnement CC:

900 V

Dissipation thermique sous courant nominal:

120 W

cartouche fusible SITOR taille 3 630 A aR 900 V dc/1250 V VSI 1000 V dc UL à MBC 8 x In contacts vissés M12 110 mm à couteaux fendus