Siemens Industry - SITOR-fuse 63A 800V VSI - 3NE3218


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH1
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée CA - 1000 V
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869574226
Réf. Sonepar
00080057180
Réf. Fournisseur
3NE3218
Réf. Commerciale
Siemens Industry
taille de fusible selon IEC 60269:
NH1
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
tension assignée CA:
1000 V
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC
tension de fonctionnement CC:
800 V
finition du voyant indicateur:
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
17 W