Siemens Industry - SITOR Fuse 63A aR 600Vdc/900V VSI - 3NB10211KK10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée CA - 900 V
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
type de tension - DC
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047624182183
Réf. Sonepar
00080418218
Réf. Fournisseur
3NB10211KK10
Réf. Commerciale
Siemens Industry
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
tension assignée CA:
900 V
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
DC
tension de fonctionnement CC:
600 V
Dissipation thermique sous courant nominal:
20 W