Siemens Industry - SITOR Fuse 710A aR 600Vdc/1000V VSI - 3NB13431KK11


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 710 A
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
type de tension - DC
tension de fonctionnement CC - 600 V
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047624182848
Réf. Sonepar
00080418284
Réf. Fournisseur
3NB13431KK11
Réf. Commerciale
Siemens Industry
calibre/courant nominal assigné (In):
710 A
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
DC
tension de fonctionnement CC:
600 V
Dissipation thermique sous courant nominal:
130 W