Siemens Industry - SITOR Fuse 900A aR 500Vdc/600V VSI - 3NB12471KK15

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITOR Fuse 900A aR 500Vdc/600V VSI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 900 A

  • tension assignée CA - 600 V

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624182640

Réf. Sonepar

00080418264

Réf. Fournisseur

3NB12471KK15

Réf. Commerciale

Siemens Industry

calibre/courant nominal assigné (In):

900 A

tension assignée CA:

600 V

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

DC

tension de fonctionnement CC:

500 V

Dissipation thermique sous courant nominal:

165 W

cartouche fusible SITOR taille 2 900 A aR 500 V dc/600 V VSI 600 V dc UL à MBC 8 x In contacts vissés M10 110 mm à couteaux fendus