Siemens Industry - SITRANS F M MAG 5100 W - 7ME65203FC132AA1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'appareil de mesure - version compacte, capteur intégré
largeur nominale - 65 mm
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non
sortie analogique 0 V ... 2 V - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SITRANS FM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4019169848220
Réf. Sonepar
00080031751
Réf. Fournisseur
7ME65203FC132AA1
Réf. Commerciale
Siemens Industry
finition de l'appareil de mesure:
version compacte, capteur intégré
largeur nominale:
65 mm
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 0 V ... 2 V:
Non
sortie analogique 0 V ... 5 V:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 2 V ... 10 V:
Non