Siemens Industry - SITRANS FM MAG 6000 IP67 230V - 7ME69201AA101AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SITRANS FM MAG 6000 IP67 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'appareil de mesure - autre

  • étage de pression nominale selon EN 1333 (PN ...) - 0

  • largeur nominale - 178 mm

  • étage de pression nominale selon ASME B16.5 (classe ...) - 0

  • perte de pression - 0 Pa

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4019169842181

Réf. Sonepar

00080032219

Réf. Fournisseur

7ME69201AA101AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

finition de l'appareil de mesure:

autre

étage de pression nominale selon EN 1333 (PN ...):

0

largeur nominale:

178 mm

étage de pression nominale selon ASME B16.5 (classe ...):

0

perte de pression:

0 Pa

longueur dimension d'encastrement:

155 mm

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique 0 V ... 2 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 5 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 2 V ... 10 V:

Non

poids:

0.83 kg

Transmetteur MAG 6000, IP67 / NEMA 4X/6, avec affichage, Boîtier en polyamide, 115-230V AC 50/60 Hz Le produit suivant est disponible. Veuillez envisager de commander le produit FMT020. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter votre v