Siemens Industry - SIVACON S4 Separation H=1600mm, W=35mm - 8PQ94000BA87

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIVACON S4 Separation H=1600mm, W=35mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869592664

Réf. Sonepar

00080959266

Réf. Fournisseur

8PQ94000BA87

Réf. Commerciale

Siemens Industry

hauteur:

1600 mm

cloisonnement H : 1600 mm, L : 35 mm colisage=10 référence : 8PQ9103-3AA84