Siemens Industry - SIVACON S4 Separation H=1600mm, W=15mm - 8PQ94000BA86


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869592657
Réf. Sonepar
00080959265
Réf. Fournisseur
8PQ94000BA86
Réf. Commerciale
Siemens Industry
hauteur:
1600 mm
cloisonnement H : 1600 mm, L : 15 mm colisage=10 référence : 8PQ9103-3AA83