Siemens Industry - SIWAREX WL270 K-S CA 13t 0,3% safe HT - 7MH51145DL80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jauge de déformation
type d'interface - analogique
hauteur - 68 mm
largeur - 55 mm
profondeur - 55 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4019169846257
Réf. Sonepar
00080058470
Réf. Fournisseur
7MH51145DL80
Marque
Siemens Industry
modèle:
jauge de déformation
type d'interface:
analogique
hauteur:
68 mm
largeur:
55 mm
profondeur:
55 mm
diamètre:
55 mm


