Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - SIWAREX WL270 K-S CA 2,8t 0,5% HT - 7MH51144JL70

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SIWAREX WL270 K-S CA 2,8t 0,5% HT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169845656

Réf. Sonepar

00080058461

Réf. Fournisseur

7MH51144JL70

Marque

Siemens Industry

Load cell SIWAREX WL270 K-S CA 2,8t 0,5% HT, strain gauge in compression / multi point design, rated load 2,8t, accuracy class 0,5%, cable length 6m, extended temperature range up to 250 degrees celsius, 4 wire, material painted steel, degr