Siemens Industry - SIWAREX WL270 K-S CA 280t 0,3% safe HT - 7MH51146JL80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jauge de déformation
type d'interface - analogique
hauteur - 170 mm
largeur - 165 mm
profondeur - 165 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4019169846295
Réf. Sonepar
00080058474
Réf. Fournisseur
7MH51146JL80
Marque
Siemens Industry
modèle:
jauge de déformation
type d'interface:
analogique
hauteur:
170 mm
largeur:
165 mm
profondeur:
165 mm
diamètre:
165 mm


