Siemens Industry - SIWAREX WL270 K-S CA 350t 0,3% safe HT - 7MH51146LL80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jauge de déformation
type d'interface - analogique
hauteur - 240 mm
largeur - 192 mm
profondeur - 192 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4019169846301
Réf. Sonepar
00080058475
Réf. Fournisseur
7MH51146LL80
Marque
Siemens Industry
modèle:
jauge de déformation
type d'interface:
analogique
hauteur:
240 mm
largeur:
192 mm
profondeur:
192 mm
diamètre:
192 mm


