Siemens Industry - SIWAREX WL270 K-S CA 500t 0,1% HT - 7MH51146PL70

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jauge de déformation
type d'interface - analogique
hauteur - 275 mm
largeur - 236 mm
profondeur - 236 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4019169846233
Réf. Sonepar
00080058469
Réf. Fournisseur
7MH51146PL70
Marque
Siemens Industry
modèle:
jauge de déformation
type d'interface:
analogique
hauteur:
275 mm
largeur:
236 mm
profondeur:
236 mm
diamètre:
236 mm


