Siemens Industry - SIWAREX WL270 K-S CA 60t 0,3% safe HT - 7MH51145QL80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jauge de déformation
type d'interface - analogique
hauteur - 90 mm
largeur - 90 mm
profondeur - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4019169846271
Réf. Sonepar
00080058472
Réf. Fournisseur
7MH51145QL80
Marque
Siemens Industry
modèle:
jauge de déformation
type d'interface:
analogique
hauteur:
90 mm
largeur:
90 mm
profondeur:
90 mm
diamètre:
90 mm
Load cell SIWAREX WL270 K-S CA 60t 0,3% safe HT, strain gauge in compression / multi point design, rated load 60t, accuracy class 0,3%, cable length 15m, extended temperature range up to 250 degrees celsius, 4 wire, material painted steel,


