Siemens Industry - SM 1221 Digital Input , 16DI - 6ES72211BH500XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SM 1221 Digital Input , 16DI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 16

  • nombre de sorties numériques - 0

  • entrées numériques configurables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623417286

Réf. Sonepar

00080341728

Réf. Fournisseur

6ES72211BH500XB0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

20.4...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

16

nombre de sorties numériques:

0

entrées numériques configurables:

Oui

courant d'entrée au signal 1:

4.1 mA

tension admissible à l'entrée:

0...30 V

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

sans

capacité de redondance:

Non

temps de retard en cas de changement de signal:

0.2...120.8 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

30 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

100 mm

SIMATIC S7-1200 G2 : module de signaux d'entrée TOR 1221, 16 entrées TOR, entrées : 16x DI 24V DC Sink/Source