Siemens Industry - SM 1222 Digital Output, 16RLY - 6ES72225HH500XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SM 1222 Digital Output, 16RLY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 16

  • sorties numériques configurables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047623417361

Réf. Sonepar

00080341736

Réf. Fournisseur

6ES72225HH500XB0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

20.4...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

16

sorties numériques configurables:

Oui

type de sortie numérique:

relais

courant de sortie:

2 A

tension admissible à la sortie:

5...250 V

type de tension de sortie:

AC/DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

temps de retard en cas de changement de signal:

10...10 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

30 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

100 mm

SIMATIC S7-1200 G2 : modules de sorties TOR SM 1222 16RLY ; sorties : 16x sorties TOR, relais 2 A