Siemens Industry - SM 1223 Digital I/O, 8DI/8DO - 6ES72235BH500XB0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 8
nombre de sorties numériques - 8
entrées numériques configurables - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC S7 1200
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047623417293
Réf. Sonepar
00080341729
Réf. Fournisseur
6ES72235BH500XB0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation DC:
20.4...28.8 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées numériques:
8
nombre de sorties numériques:
8
entrées numériques configurables:
Oui
sorties numériques configurables:
Oui
courant d'entrée au signal 1:
4.1 mA
tension admissible à l'entrée:
0...30 V
type de tension d'entrée:
DC
courant de sortie:
0.5 A
tension admissible à la sortie:
0...28.8 V
type de tension de sortie:
DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Non
capacité de redondance:
Non
temps de retard en cas de changement de signal:
0.2...120.8 ms
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
30 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
100 mm