Siemens Industry - SM 1223 Digital I/O, 8DI/8RLY - 6ES72235PH500XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SM 1223 Digital I/O, 8DI/8RLY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 8

  • nombre de sorties numériques - 8

  • entrées numériques configurables - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623417354

Réf. Sonepar

00080341735

Réf. Fournisseur

6ES72235PH500XB0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation DC:

20.4...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

8

nombre de sorties numériques:

8

entrées numériques configurables:

Oui

sorties numériques configurables:

Oui

courant d'entrée au signal 1:

4 mA

tension admissible à l'entrée:

0...30 V

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

relais

courant de sortie:

2 A

tension admissible à la sortie:

5...250 V

type de tension de sortie:

AC/DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

temps de retard en cas de changement de signal:

0.2...120.8 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

30 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

100 mm

SIMATIC S7-1200 G2 : module d'entrées/sorties TOR SM 1223, 8DI/8RLY ; entrées : 8x DI 24 V CC Sink/Source ; sorties : 8 sorties TOR relais 2A