Siemens Industry - SM 1231 TC, AI 8x TC - 6ES72315QF500XB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SM 1231 TC, AI 8x TC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 8

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • entrée, courant - Non

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106036294

Réf. Sonepar

00080603629

Réf. Fournisseur

6ES72315QF500XB0

Marque

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

8

nombre de sorties analogiques:

0

entrée, courant:

Non

entrée, tension:

Oui

entrée, résistance:

Non

entrées analogiques configurables:

Oui

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Oui

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

15 Bit

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

30 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

100 mm

SIMATIC S7-1200 G2, SM 1231 TC, AI 8x module TC, type J ou K