Siemens Industry - SM 421 16 E 24-60V DC alarme et diag - 6ES74217DH000AB0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 16
nombre de sorties numériques - 0
entrées numériques configurables - Oui
courant d'entrée au signal 1 - 4 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC S7 400
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4025515128922
Réf. Sonepar
00080512892
Réf. Fournisseur
6ES74217DH000AB0
Marque
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées numériques:
16
nombre de sorties numériques:
0
entrées numériques configurables:
Oui
courant d'entrée au signal 1:
4 mA
tension admissible à l'entrée:
-15...72 V
type de tension d'entrée:
AC/DC
type de sortie numérique:
sans
capacité de redondance:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort/vis
temps de retard en cas de changement de signal:
0.5...20 ms
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
25 mm
hauteur:
290 mm
profondeur:
210 mm


