fin de vie

Siemens Industry - SM 431 16E 13 bit U/I - 6ES74310HH000AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SM 431 16E 13 bit U/I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 16

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • entrée, courant - Oui

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515128960

Réf. Sonepar

00080512896

Réf. Fournisseur

6ES74310HH000AB0

Marque

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

16

nombre de sorties analogiques:

0

entrée, courant:

Oui

entrée, tension:

Oui

entrée, résistance:

Non

entrées analogiques configurables:

Oui

sorties analogiques configurables:

Oui

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

13 Bit

sortie, courant:

Non

sortie, tension:

Non

signal de sortie configurable:

Non

résolution des sorties analogiques:

13 Bit

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

25 mm

hauteur:

290 mm

profondeur:

210 mm

SIMATIC S7-400, entrée analogique SM 431, sans séparation galvanique 16 entrées analogiques, résol. 13 bits, +/-10 V, +/-20 mA, 4 - 20 mA temps de conversion 20 ms ;