fin de vie

Siemens Industry - SM 432 8S tension courant 13bit - 6ES74321HF000AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SM 432 8S tension courant 13bit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 0

  • nombre de sorties analogiques - 8

  • entrée, courant - Non

  • entrée, tension - Non

  • entrée, résistance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515129011

Réf. Sonepar

00080512901

Réf. Fournisseur

6ES74321HF000AB0

Marque

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

8

entrée, courant:

Non

entrée, tension:

Non

entrée, résistance:

Non

entrées analogiques configurables:

Non

sorties analogiques configurables:

Oui

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Non

résolution des entrées analogiques:

13 Bit

sortie, courant:

Oui

sortie, tension:

Oui

signal de sortie configurable:

Oui

résolution des sorties analogiques:

13 Bit

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

25 mm

hauteur:

290 mm

profondeur:

210 mm

SIMATIC S7-400, sortie analogique SM 432, à séparation galvanique 8 sorties analogiques ; résol. 13 bits, U/I ;