Siemens Industry - SM FO Cord LC/LC - 6XV18435FH300AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SM FO Cord LC/LC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode

  • catégorie - OS2

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - SC duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623801849

Réf. Sonepar

00080380184

Réf. Fournisseur

6XV18435FH300AA0

Marque

Siemens Industry

type de fibre:

monomode

catégorie:

OS2

nombre de fibres:

2

longueur:

3 m

type de connecteur raccordement 1:

SC duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

couleur de gaine:

autre

indice de protection (IP):

IP20

SM FO Cord LC/LC; 9/125, connectorisé avec 2x connecteurs LC duplex intégral, longueur 3,0 m