Siemens Industry - SM FO Cord SC/SC - 6XV18435FH100CC0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SM FO Cord SC/SC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode

  • catégorie - OS2

  • nombre de fibres - 2

  • longueur - 1 m

  • type de connecteur raccordement 1 - SC duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169854764

Réf. Sonepar

00080051795

Réf. Fournisseur

6XV18435FH100CC0

Marque

Siemens Industry

type de fibre:

monomode

catégorie:

OS2

nombre de fibres:

2

longueur:

1 m

type de connecteur raccordement 1:

SC duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

couleur de gaine:

autre

ignifugé:

non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

SM FO Cord SC/SC; 9/125, connectorisé avec 2x connecteurs SC duplex intégral, longueur 1,0 m