Siemens Industry - SM FO FRNC CABLE GP (2E9/125) sold by m - 6XV18432E

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SM FO FRNC CABLE GP (2E9/125) sold by m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fibres - 2

  • matériau de la gaine - autre

  • nombre de fibre par conducteur - 1

  • avec protection contre les rongeurs - Non

  • couleur de gaine - vert

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623801962

Réf. Sonepar

00080380196

Réf. Fournisseur

6XV18432E

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de fibres:

2

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

1

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

vert

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

diamètre externe approx.:

7.2 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

105 mm

insufflable:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

câble GP SM FO FRNC (2E9/125), câble sans halogène, dédoublable, pour pose fixe, longueur max. 1000m quantité minimale de commande 20m au mètre