Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - SM FO Robust Cable (4E9/125) au mètre - 6XV18432R

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SM FO Robust Cable (4E9/125) au mètre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 4

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4019169854122

Réf. Sonepar

00080985412

Réf. Fournisseur

6XV18432R

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

4

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

1

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d0

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

diamètre externe approx.:

9 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

135 mm

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

câble robuste SM FO GP (4E9/125) câble extérieur; avec protection contre les rongeurs; dédoublable; sans connecteur; au mètre; quantité minimale de commande 20m; max. longueur 2000m