Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - SM321, 16 ET, 24-48V CA/CC,COMMUN INDIV - 6ES73211CH000AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SM321, 16 ET,  24-48V CA/CC,COMMUN INDIV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 20.4...28.8 V

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • nombre d’entrées numériques - 16

  • nombre de sorties numériques - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4025515069935

Réf. Sonepar

00080506993

Réf. Fournisseur

6ES73211CH000AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation CA 50 Hz:

20.4...28.8 V

tension d'alimentation DC:

20.4...28.8 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

nombre d’entrées numériques:

16

nombre de sorties numériques:

0

tension d'alimentation CA 60 Hz:

20.4...28.8 V

entrées numériques configurables:

Oui

sorties numériques configurables:

Oui

courant d'entrée au signal 1:

2.7 mA

tension admissible à l'entrée:

-5...60 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

type de sortie numérique:

sans

tension admissible à la sortie:

0...0 V

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

temps de retard en cas de changement de signal:

0.1...16 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

40 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

120 mm

SIMATIC S7-300, entrée TOR SM 321, à séparation galvanique, 16 entrées TOR, 24-48 V CA/CC avec raçinage unique, 1x 40 pôles