Siemens Industry - SM442, 16 S TOR; 120/230V AC, 2A - 6ES74221FH000AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SM442, 16 S TOR; 120/230V AC, 2A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 79...264 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 16

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 79...264 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4019169046114

Réf. Sonepar

00080904613

Réf. Fournisseur

6ES74221FH000AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation CA 50 Hz:

79...264 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

16

tension d'alimentation CA 60 Hz:

79...264 V

sorties numériques configurables:

Oui

type de sortie numérique:

triac

courant de sortie:

2 A

tension admissible à la sortie:

0...264 V

type de tension de sortie:

AC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Oui

capacité de redondance:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort/vis

temps de retard en cas de changement de signal:

1...1 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

25 mm

hauteur:

290 mm

profondeur:

210 mm

SIMATIC S7-400, sortie TOR SM 422, à séparation galvanique 16 sorties TOR ; 120/230 V CA, 2 A