Siemens Industry - SOC. EMB. P. MONT. SUR PROF. SYM. - LZS:RT78726
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - -99999...-99999 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
avec pinces amovibles - Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - -99999...-99999 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209674929
Réf. Sonepar
00080967492
Réf. Fournisseur
LZS:RT78726
Marque
Siemens Industry
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
-99999...-99999 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
-99999...-99999 V
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
15.5 mm
hauteur:
77 mm
profondeur:
61.5 mm
catégorie de relais selon IEC 61810-7:
RT II



