Siemens Industry - Socl.NEO.Z.encl.D03.1p.100A.VB - 5SG1812

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Socl.NEO.Z.encl.D03.1p.100A.VB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • taille (DIN) - D03

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869022901

Réf. Sonepar

00080902290

Réf. Fournisseur

5SG1812

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles:

1

taille (DIN):

D03

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

tension assignée (Ue):

400 V

mode de pose:

rail DIN

matériau:

porcelaine

finition avec couvercle:

Non

NEOZED, socle de fusibles, D03, 1 pôle, 100 A, Un CA : 400 V, Un CC : 250V, sans capot borne d'entrée : vis de contact borne de sortie : borne à collier fixation par encliquetage