Siemens Industry - socle - 8GK99060KK25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869480886
Réf. Sonepar
00080948088
Réf. Fournisseur
8GK99060KK25
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
matériau:
acier
largeur:
600 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
400 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
vert
capacité de charge max.:
-99999 kg
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non


