Siemens Industry - SOCLE CAVALIER DIAZED SR60 - 5SF6220

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - SOCLE CAVALIER DIAZED SR60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bague de calibrage

  • nombre de pôles - 3

  • taille (DIN) - DIII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869392479

Réf. Sonepar

00080134417

Réf. Fournisseur

5SF6220

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

bague de calibrage

nombre de pôles:

3

taille (DIN):

DIII

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

mode de pose:

rail DIN

matériau:

autre

finition avec couvercle:

Non

tension assignée (Ue):

690 V

Socle cavalier DIAZED SR60 3P, DIII, 63A, 500V pour jeux de barres 5/10mm version avec vis de calibrage